Carton Magnification Stereo Binocular Microscope

Sebelum PPN:
Rp28.999.900 - Rp29.999.900
Spesifikasi
Base Dimensions (mm)144x260
Diopter AdjustmentDiopter adjustable (± 7.2D)
Focus AdjustmentMirror H movement type
Included AccessoriesEye shade (2 pieces), dust cover, tension control pin
Interpupillary Distance Adjustment Range (mm)52mm-75mm
Mass (kg)3.8
Operation Distance (mm)82.5
Stage PlateW135mm x D195mm acrylic resin (white / black 1 each)
TypeBinocular zoom

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan