Myzox L-shaped fixed point observation prism

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Anchor Hole (mm)10
Dimensions (H x W x D) (mm)90x86.5x30
Hexagon hole diameter (mm)8
Mass (g)207
Myzox Code219306

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Waterproof structure.
Vertical and horizontal tilt is possible.
Can be bolted.
Feature
Waterproof structure.
Vertical and horizontal tilt is possible.
Can be bolted.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan