Myzox Light sky mount KTM

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)H250xW101xD134mm
Mass (g)450
Mounting Screw Diameter5/8 inch
Myzox Code213058
Trusco Part No.735-6471

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for installing ink dispensers on or near the ceiling.
Feature
Ideal for installing ink dispensers on or near the ceiling.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan