CHINO LE series recording paper

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Overall Length (m)20
Overall Width (mm)318
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Scale (mm)(Hour) 10
SizeEffective recording width: 250mm, full width: 318mm, total length: 20m, time scale: 10mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LE series chart paper
Use
LE series chart paper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan