NIHON DOKI Fiberglass tape measure Tree measure

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Main Unit Dimensions (mm)55x55x15
Material (Tape)Glass fiber
Tape Length (m)2
Tape Thickness (mm)0.5
Tape Width (mm)12
Trusco Part No.563-1837

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Simply wrap it around the trunk of a tree to easily measure the trunk circumference and diameter.
Feature
Simply wrap it around the trunk of a tree to easily measure the trunk circumference and diameter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan