CHINO ES600 series recording paper

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Overall Length (m)10
Overall Width (mm)73.5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Scale (mm)(Time) 20
SizeEffective recording width: 60mm, full width: 73.5mm, total length: 10m, time scale: 20mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ES600 series chart paper
Use
ES600 series chart paper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan