Myzox Digital major D-1N

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Length when Shortened (mm)510
Mass (kg)1.2
Measuring Range10cm~10km
Myzox Code220911
Overall Length (mm)950
TypeWalking stick: telescopic quick lock type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Distance measurement of roads, etc.
Use
Distance measurement of roads, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan