Myzox Crack tester

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Gauge Diameter (mm)25
Gauge Length (mm)200
Myzox Code212823
Set ContentsCrack scale (length 0-9cm, crack width 0.04-1.4mm), wire holder, wire (DIA25mm x 10)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With depth gauge and crack scale.
Measurement of cracks in concrete
Feature
With depth gauge and crack scale.
Use
Measurement of cracks in concrete

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan