Non Brand Power Cord Cable (Kabel Power)

Sebelum PPN:
Rp70.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (m)3
Thickness (mm)3x1.5
Voltage (A)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan