Eastguard Wheelbarrow (Gerobak Pasir / Gerobak Sorong)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Capacity (g)250000
ColorWhite
Handle MaterialRubber
Overall dimensions (cm)51x125x60
Tire PatternWheelbarrow Tire
Tire Pressure (psi)40 (Maximum)
Tray Dimensions (cm)19x82x60
Tray MaterialPVC
Wheel Diameter (cm)35
Wheel Specification (mm)AS 16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- AS roda kualitas terbaik
- Terdapat tahanan bak belakang
- Terdapat tahanan bak depan
- AS kaki heavy duty
- Bracket tebal
- Bak PVC anti pecah
- Handle karet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan