Eastguard Ball Caster

Sebelum PPN:
Rp84.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
Mounting Plate Diameter (mm)40x40
Mounting Plate Thickness (mm)1.5
Overall Height (mm)60.5
Wheel Diameter (inch)2
Wheel Diameter (mm)50
Wheel MaterialPVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan