Sato Keiryoki Mfg S-type thermometer 1 stage

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Accuracy±1°C
Mass (g)About 16
Measuring Range-5°C~50°C
Minimum Scale1°C
Size(W)23x(H)190x(D)8mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can measure the ground temperature, temperature, etc.
* Aging: White kerosene and colorants are used in the temperature sensing liquid, but the red color fades under direct sunlight.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan