Sato Keiryoki Mfg Standard Bar Thermometer No. 2 (50 to 100°C, 1/10) (Termometer Batang)

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Mounting TypeHandheld
Overall Length (mm)300
Temperature Accuracy±0.2°C
Temperature DisplayBar scale
Temperature Range (°C)50~100°C
Trusco Part No.805-1121
Type of thermometerBar thermometer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan