Otsuka Optics Illumination magnifier OSL-2 type

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
Effective Lens Diameter (mm)100x140
Head Dimensions (mm)180x237
Input Voltage (V)100 (50 / 60Hz) A plug
LensFixed type
Lens MaterialOptical glass
Light Source6W straight fluorescent tube (FL6N) x 2
Magnification (times)2
Operation Distance (mm)160
Power Consumption (W)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan