Sato Keiryoki Mfg Soil Temperature Gauge -10°C to 50°C 30cm (Termometer Tanah)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Mounting TypeHandheld
Overall Length (mm)300
Temperature DisplayBar scale
Temperature Range (°C)-10~50°C
Trusco Part No.805-1124
Type of thermometerBar thermometer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can measure the ground temperature and the temperature at the same time.
Please use with 0955-00 metal case 300mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan