ONO SOKKI digital tachometer

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp23.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)96x140x48
Included AccessoriesMounting bracket 1 set (2 pieces)/Instruction manual 1 set
Input Channel1ch
Insulation ResistanceBetween power supply +/- terminals and FG terminals: 10 MΩ or more (DC500 V)
Mass (g)340
Output specificationsAnalog output
SafetyOvervoltage category 2
Type of InsulationDouble insulation

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
・Output by selecting voltage output or current output ・High-speed output update time of 1 ms ・High precision linearity of 0.1%FS for voltage output and 0.1% of span for current output

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan