Shinwa Rules Digital Scale Digital Small 2000g with Silicone Cover (Timbangan Digital)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Accuracy2~500g: ±2g, 500~2000g: ±3g
Automatic Power OffAfter about 5 minutes without any operation
Display FormatDigital
Main Unit Dimensions (mm)125x162x30
Maximum Capacity (g)2000
Power Supply2 x AAA batteries
Product mass (g)245
Scale (g)1
TypeDigital scale
Unit of Weighingg
Weighing Pan Dimensions (mm)124x124
Weighing Pan ShapeSquare

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan