AS ONE Convex SD Series JIS Class 1

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number4-3840-01
Case MaterialABS
Material (Tape)SK4
Tape Length (m)3.5
Tape Width (mm)16
TypeWith lock
Type of ScaleOne side

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has an auto-lock system and is easy to use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan