Sato Keiryoki Mfg Bar Thermometer 0 to 200°C (Termometer Batang)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Measuring Range (°C)0-200
Minimum Scale (°C)1
Mounting TypeHandheld
Overall Length (mm)300
Storage CaseSlide pack
Temperature Accuracy±1°C
Temperature DisplayBar scale
Type of thermometerBar thermometer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A simple and easy-to-read thermometer. With rolling prevention rubber.
Do not use in places exposed to direct sunlight. High temperatures may cause damage or discoloration of the liquid.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan