Otsuka Optics Bar Light Tilt Stand

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Angle1 (1 stand can be used for 1 product)
Direction[Adjustment direction] Z (height), θ (elevation / depression angle), α (horizontal angle)
Mass (kg)1.6
Operating Temperature Range (°C)0~40
Overall Height (mm)307

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By mounting the Barlight II/III on a tilt stand, the tilt angle, horizontal rotation and height can be adjusted, making it possible to set the unit at an angle that best highlights the unevenness of the object.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan