ONO SOKKI Baby Gauge Sensor

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)94.5 X 29 X 13 mm
Mass (g)About 110 g
Measuring Force (N)1.47 N or less including dustproof rubber
Measuring Range (mm)10
Power SupplyDC 4.5 ~ 5.5 V
Protection ClassIP66 (excluding connector)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan