Sato Keiryoki Mfg Alcohol Bar Thermometer (Termometer Batang)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Measuring Range (°C)-20~105
Minimum Scale (°C)1
Mounting TypeHandheld
Overall Length (mm)300
Storage CaseSlide pack
Temperature DisplayBar scale
Type of thermometerBar thermometer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan