ONO SOKKI AC adapter

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
ConnectorEIAJRC-5320A Voltage classification 2 (output)
Input Voltage (V)AC100(50/60Hz)
Output voltage (V)DC5.9
Overall Length (m)3.5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Output Current (A)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LA-1411 / 1441A / 4441A AC100V power cable
* It will be a Japanese domestic specification. It does not support AC120-240V of overseas specifications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan