Nakabayashi Window cover album vivit

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Base Paper20 sheets of polypropylene KG size 1 layer 3 layers embossed black mount
Dimensions, Height x Width x Thickness (mm)125x185x25
Mass (g)140
Number of Storage (sheets)KG size 40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeWelding type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can store postcards and postcards.
Feature
You can store postcards and postcards.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan