JTT TYPE-C conversion connector vertical L type LONG

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Communication Standard(Thunderbolt) 3/4 compatible
Conform to8K/60Hz,4K/120Hz
Female MountingType-C
Male MountingType-C
Maximum Power (W)240
Specification(Equipped) LED indicator that shows the power status
Transfer Rate (Gbps)Up to 40
USB4.0 compliant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
L-shaped connector that floats and bends
Feature
L-shaped connector that floats and bends

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan