Panasonic The Tap Z 4 mouths

Sebelum PPN:
Rp439.900 - Rp489.900
Spesifikasi
Height (mm)50
Length (mm)90
Number of Outlets4
Rated Current (A)15
Rated Power (W)1500 or less
Rated Voltage (V)125
SpecificationWith snap cap
Width (mm)330

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan