Ainex Slimline SATA Power Conversion Set Connector SLS-3005SA

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)50 (data) / 13 (power conversion)
ColorRed / black / blue
Connector ShapeSlimline SATA (6 pin power supply, 7 pin data) Female [PC side ] - SATA power supply (15 pin) Male / Slimline SATA (6 pin power supply, 7 pin data) Female [PC side ] - SATA data (7 pins) Female
Conversion TypeFemale - Male / Female - Female

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Allows thin optical SATA devices to be connected to desktop PCs.
Feature
Allows thin optical SATA devices to be connected to desktop PCs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan