Ainex Serial ATA cable + L-type connector (blue, 30 cm) + SAT-3003LBL

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)30
Cable Length (m)0.3
ColorBlue
Connector ShapeSATA 7 pin female - SATA 7 pin female
Conversion TypeFemale - Female
Plug ShapeStraight - Left L type
StandardSATA Revision 3.0
Transmission Speed (Gbps)1.5/3/6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One-sided L-shaped type (blue, 30 cm) that is convenient for cube cases
Feature
One-sided L-shaped type (blue, 30 cm) that is convenient for cube cases

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan