StarTech.com SATA cable 45cm connector with latch one side down L type

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Cable Length (mm)457
ColorRed
Connector ShapeSATA (Data, 7 pin) (male) to SATA (Data, 7 pin) (male)
Conversion TypeMale - Male
Mass (g)79
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Warranty Periodlifetime

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Conforms to Serial ATA III standard. Data transfer speed up to 6 Gbps.
Feature
Conforms to Serial ATA III standard. Data transfer speed up to 6 Gbps.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan