Ainex SATA cable (50cm, blue) + SAT-3005BL

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)50
Cable Length (m)0.5
ColorBlue
Connector ShapeSATA 7 pin female - SATA 7 pin female
Conversion TypeFemale - Female
Plug ShapeStraight
StandardSATA Revision 3.0
Transmission Speed (Gbps)1.5/3/6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Supports SATA Revision 3.0 with a maximum transfer rate of 6Gb / s.
Feature
Supports SATA Revision 3.0 with a maximum transfer rate of 6Gb / s.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan