Ainex SATA + II standard compatible serial ATA cable (blue, 100 cm) SAT-3010BL

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)100
ColorBlue
Connector ShapeSATA 7 pin female - SATA 7 pin female
Conversion TypeFemale - Female
Plug ShapeStraight
StandardSATA Revision 3.0
Transmission Speed (Gbps)1.5/3/6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SATA II standard compatible serial ATA cable (blue, 100 cm) that uses a slim connector that is easy to handle
Feature
SATA II standard compatible serial ATA cable (blue, 100 cm) that uses a slim connector that is easy to handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan