Panasonic Rolling Tap

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp179.900
Spesifikasi
Anti-trackingx
Earth Terminalx
Lightning Guardx
Magnetx
Number of Outlets1
Outlet Type2P
Plug Shape2P
Rating15A 125V 1500W
Switchx
USB Port Numberx

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Roll 90 ° left and right just by inserting the cap.
Feature
Roll 90 ° left and right just by inserting the cap.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan