Buffalo RJ45 Extension Connector

Sebelum PPN:
Rp88.900
Spesifikasi
Applicable Transmission Band10BASE-T
Mass (g)About 7
Operating Environment(Guaranteed) Temperature 0°C~40°C, Humidity 10%~85%
Outer dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)17x23x38
Suitable ModelsLAN cable equipped with an RJ-45 connector
Terminal ShapeRJ-45(female) - RJ-45(female)
Warranty PeriodWarranty: Initial defective replacement only.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
10BASE-T cable extension adapter
Feature
10BASE-T cable extension adapter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan