Nakabayashi PMX Pocket Album 120 Snoopy

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Base PaperPolypropylene L / KG / Panorama 3 pockets 3 layers white embossed mount 20 sheets
Dimensions, Height x Width x Thickness (mm)297x157x30
Mass (g)240
Number of Storage (sheets)L size 120 or KG size, panoramic size 40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeWelding type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Storage number / L size 120 sheets, or KG size storage number / Panorama size 40 sheets L size
Feature
Storage number / L size 120 sheets, or KG size storage number / Panorama size 40 sheets L size

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan