Nakabayashi Photo holder 168

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Base PaperPolypropylene L / KG / Panorama format 3 pockets 2 layers transparent mount 28 sheets
Cover SpecificationPolypropylene
Dimensions, Height x Width x Thickness (mm)297x157x35
Mass (g)250
Number of Storage (sheets)L size: 168, or KG size, panorama: 56
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SpecificationWith back head pocket
TypeWelding type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Comes in a convenient slip case.
Feature
Comes in a convenient slip case.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan