StarTech.com Parallel cable/motherboard pin header connection/40cm/with PCI bracket/DB25-IDC26/mainboard expansion LPT port expansion ribbon flat cable

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)40.6
ColorGray
Connector ADB25 (D-Sub) [25 pins]
Connector BIDC (26 pin, motherboard header)
Connector ShapeDB25 (D-Sub) [25 pin] female - IDC (motherboard header) [26 pin] female
Conversion TypeFemale - Female
Female MountingDB25 (D-Sub) [25 pin], IDC (motherboard header) [26 pin]
Height (mm)13
Length (mm)406
Mass (g)50
Product Width (mm)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan