Debika Oil clay (white) 1kg

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Capacity (g)1000
ColorWhite
Height (mm)95
Length (mm)38
Trusco Part No.487-0788
Width (mm)160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Regular type oil clay with fine grain and good texture.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan