KOIZUMI Negative ion hair dryer for overseas use

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
Cable Length (m)About 1.7
FunctionPreventing hair from getting caught
Height (mm)196
Length (mm)80
Mass (kg)0.41
Minus Ion Function○
Power Consumption (W)(100V.200V)850(120V.240V)1200
Power Supply1DIAAC 100V/200V/120V/240V 50/60Hz common
Width (mm)181

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan