KOIZUMI negative ion hair dryer

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Air Volume (m<sup>3</sup>/min)1.3
Cable Length (m)About 1.7
Height (mm)201
Length (mm)88
Mass (kg)0.4
Minus Ion Function○
Power Consumption (W)1200
Power Input (V)AC100(50/60Hz)
Width (mm)210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan