KOIZUMI negative ion hair dryer

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Cable Length (m)About 1.7
FunctionPreventing hair from getting caught
Height (mm)218
Length (mm)88
Mass (kg)0.48
Minus Ion Function○
Power Consumption (W)1200
Power Input (V)AC100(50/60Hz)
Width (mm)231

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan