KOIZUMI Negative ion curling dryer

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
Air Volume Adjustment2 steps
ColorPink
Height (mm)51
Included Accessorieswide styling brush, roll catch brush
Length (mm)47
Mass (g)290
Minus Ion FunctionYes
Power Consumption (W)700
Width (mm)221

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Slim body and 2 types of brushes. Soft glossy hair styling.
Feature
Slim body and 2 types of brushes. Soft glossy hair styling.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan