Ohm Electric Mono earphone for TV Φ3.5

Sebelum PPN:
Rp66.900 - Rp83.900
Spesifikasi
ColorWhite
Earphone shapeShell type
Maximum Acceptable Input (mW)30
Plug Diameter (mm)3.5
Sound Pressure Level (dB)105±5dB 1KHz,10mW

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mono earphones for TV with a plug diameter of Φ3.5.
For TV
Feature
Mono earphones for TV with a plug diameter of Φ3.5.
Use
For TV

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan