Ohm Electric Monaural earphone for TV 3. 5Φ 5M

Sebelum PPN:
Rp83.900
Spesifikasi
Cable Length (m)5
ColorBlack
Earphone shapeShell type
Maximum Acceptable Input (mW)12
Plug Diameter (mm)3.5
Sound Pressure Level (dB)110±5dB 1KHz,10mW

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Monaural earphones for TV Cannonball type with a durable and stable fit. The cord length is 5m.
Feature
Monaural earphones for TV Cannonball type with a durable and stable fit. The cord length is 5m.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan