Nakabayashi Mini Pocket Album Snoopy

Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
Base Paper10 sheets of L size two-stage pocket mount
Cover SpecificationCoat pole
Dimensions, Height x Width x Thickness (mm)204x139x2
Mass (g)52
Number of Storage (sheets)L size 40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Storage SizeL size 2 stage
TypeStitcher spelling

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The number of photos that can be stored is 40.
Feature
The number of photos that can be stored is 40.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan