Nakabayashi Logical Air Note (Pale Tone)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Basis Weight (g/m²)56
BookbindingYarn-bound back bookbinding
ColorPink, Blue, Green, Yellow, Violet
Cover MaterialCoated cardboard
Dimensions, Width x Length x Thickness (mm)179x252x15
Mass of Main Unit (g)480
Number of Page30
Paper QualityHigh-quality paper
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SizeSemi-B5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan