Panasonic Let's Note FC (Core Ultra 7 255H, 32GB RAM, 1TB SSD, No Optical Drive, Windows 11 Pro, M365B + OFHB2024, 14.0-inch, WUXGA, Black) (Laptop)

Sebelum PPN:
Rp99.999.900
Spesifikasi
Card SlotNone
Display14.0-inch TFT color LCD anti-glare
External Output[Display] HDMI/USB3.1 Type-C
Memory[Main memory] Maximum 32GB / Standard 32GB
Memory SpecificationLPDDR5X SDRAM
Optical DriveNone
ProcessorIntel Core Ultra Processor
Resolution1920x1200
SecuritySecurity slot/Facial recognition camera/Fingerprint sensor
Slots[Memory] 0 empty/1 total
SpecificationNo touch panel
Storage(SSD)1024GB
Suitable CPUCore Ultra 7 255H
USBUSB3.1x2,USB3.0x2
Wi-FiWi-Fi 6E compatible, IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (including 6GHz channel band) compliant (5GHz channel band: W52/W53/W56), WPA3, WPA2-AES/TKIP compatible
Wired LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan