Nakabayashi L size 100 years mount black

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Base Paper100-year mount (black) 10 sheets (effective pasting size: 315 mm long x 270 mm wide)
Cover SpecificationPrinted polypropylene
Dimensions, Height x Width x Thickness (mm)335x325x27
Mass (g)1390
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SpecificationWith title card
Storage SizeL size

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Comes with 10 100-year mounts (black).
Feature
Comes with 10 100-year mounts (black).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan