Kuretake Kana Hangami Kagirohi

Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
Height (mm)250
Length (mm)3
Width (mm)340

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The line stretches well, and the faintness comes out cleanly.
Feature
The line stretches well, and the faintness comes out cleanly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan