ZOJIRUSHI Mahoubin Hot plate

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2.5
Conform toWashing the pot
Dimensions (mm)140x445x305 [Plate] 40x374x254
Finish processingTriple titanium ceramic coating (shallow diamond-cut dimple finish)
Included AccessoriesResin spatula, temperature control plug case, recipe book
Mass of Main Unit (kg)4.8
Maximum Temperature (°C)250
Power Consumption (W)1200
Type[Hot plate] Deep (flat)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan