Ohm Electric Fondue pot

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.5
Capacity (ml)[Pot] 300
Included Accessories4 fondue forks, instruction manual with warranty
Main Unit Dimensions (mm)198 x 135 x 173 (including handle and pot)
Mass (g)480 (including pot)
Rated Power Consumption (W)25
Rated VoltageAC100V(50/60Hz)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan